項目 | 徑向電纜剝線器盒 |
電纜類型 | 3 類、5 類、5E 類和 6 類電纜 |
操作功能 | 僅剝離 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 塑料 |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 3機構/ 8“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
VDV113021 | 新台幣967元 | ||
VDV113022 | 新台幣763元 | ||
VDV110020 | 新台幣700元 | ||
VDV110-003-森 | 新台幣489元 | ||
VDV110-004-森 | 新台幣489元 |