項目 | 電纜剝皮器 |
可調整 | 手動操作 |
電纜類型 | 堅固和絞合 |
容量 | 15至10 AWG |
操作功能 | 條/切 |
手柄類型 | 靠墊 |
絕緣的 | 是 |
總長度 | 7.75“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 容量 | 操作功能 | 處理材料 | 手柄類型 | 絕緣的 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 20 SB | - | 4至16 mm | 僅剝離 | - | 靠墊 | 沒有 | 7.5“ | 新台幣1,618元 | ||
16 20 SB | - | 8至28 mm | 僅剝離 | - | 靠墊 | 沒有 | 9" | 新台幣1,804元 | ||
16 30 SB | - | 1-9 / 64“ | 僅剝離 | 防震塑料 | 防震塑料體 | 沒有 | 7.5“ | 新台幣4,210元 | ||
16 40 150 | - | 1" | 僅剝離 | 增強玻璃纖維 | 增強玻璃纖維 | 沒有 | 6.375“ | 新台幣18,454元 | ||
16 60 SB | RG58,RG59 + RG62 | 8至22 AWG | 僅剝離 | 塑料 | 塑料 | 沒有 | 8" | 新台幣1,741元 | ||
16 60 SB | - | 5/32至19/64“ | 僅剝離 | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 靠墊 | 沒有 | 7.5“ | 新台幣2,058元 | ||
16 65 SB | Cat5,Cat6,Cat7,雙絞線(UTP / STP) | 24至11 AWG | 條/切 | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 靠墊 | 沒有 | 4.375“ | 新台幣3,935元 |