項目 | 長鼻子鉗 |
切割能力/材料 | 3/32“中硬線,1/8”硬線 |
處理顏色 | 藍紅 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2 11機構/ 64“ |
鉗口寬度 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鉻釩鋼 |
最高 顎開口 | 1.187“ |
總長度 | 6.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 3機構/ 32“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 5.84 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 尖端寬度 | 手柄類型 | 項目 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 01 SBA | 6.25“ | 7/64“中硬線,1/16”硬線 | 紅 | 3機構/ 32“ | 浸膠 | 長鼻子鉗 | 1 31機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,790元 | ||
25 01 160 | 6.25“ | 7/64“中硬線,1/16”硬線 | 紅 | 3機構/ 32“ | 浸膠 | 長鼻子鉗 | 1 31機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,644元 | ||
25 03 125 | 5" | 7/64“中硬線,1/16”硬線 | 紅 | 1機構/ 16“ | 浸膠 | 長鼻子鉗 | 1 1機構/ 16“ | 17機構/ 64“ | 新台幣1,833元 | ||
26 13 200 | 8" | 1/8“中硬線,5/64”硬線 | 紅 | 1機構/ 8“ | 浸膠 | 長鼻子鉗 | 3" | 5機構/ 8“ | 新台幣2,332元 | ||
26 15 200 | 8" | 1/8“中硬線,5/64”硬線 | 藍紅 | 1機構/ 8“ | 長鼻子鉗 | 3" | 11機構/ 16“ | 新台幣2,904元 | |||
27 01 160 | 6 13機構/ 64“ | 3/32“中硬線,1/8”硬線 | 紅 | 3機構/ 32“ | 浸膠 | 長鼻子鉗 | 1 31機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,607元 | ||
30 13 160 | 6.25“ | 3/32“中硬線,1/8”硬線 | 紅 | 1機構/ 8“ | 浸膠 | 長鼻子鉗 | 1 31機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,168元 |