項目 | 對角刀 |
切 | 貝瓦爾 |
切割能力/材料 | 3/32英寸鋼琴,1/8英寸硬鋼琴,11/64英寸中琴 |
處理顏色 | 紅色帶黃色條紋 |
手柄類型 | 符合人體工程學的絕緣雙重材料氣墊 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 7機構/ 8“ |
鉗口寬度 | 1 1機構/ 16“ |
材料 | 鉻釩鋼 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 橢圓形 |
總長度 | 8" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 手柄類型 | 項目 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 02 180 | 6.25“ | 5/32“軟,1/8”中硬,5/64“硬 | 橙/黃 | 絕緣的多組件夾具,1000 V | 對角刀 | 25機構/ 32“ | 7機構/ 8“ | 釩電工鋼,鍛造的 | 新台幣2,114元 | ||
70 08 SBA | 7.25“ | 5/32“軟,1/8”中硬,3/32“硬 | 橙/黃 | 絕緣的多組件夾具,1000 V | 對角刀 | 1" | 7機構/ 8“ | 釩電工鋼,鍛造的 | 新台幣2,364元 | ||
74 21 200 | 10“ | 1/8“鋼琴,9/64”硬,3/16“中硬線 | 橙/黃 | 絕緣的多組件夾具,1000 V | 對角刀 | 1" | 1 1機構/ 16“ | 鉻釩重型鋼,鍛造 | 新台幣2,150元 | ||
74 08 SBA | 10“ | 1/8“鋼琴,9/64”硬,3/16“中硬線 | 紅色帶黃色條紋 | 符合人體工程學的絕緣雙重材料氣墊 | 對角刀 | 7機構/ 8“ | 1 1機構/ 16“ | 鉻釩鋼 | 新台幣3,275元 |