項目 | 絕緣壓接機 |
容量 | 7至3 AWG |
削減 | 沒有 |
手柄類型 | |
總長度 | 10“ |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 可調整 | 容量 | 手柄類型 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 21 215 | 手動操作 | 10 至 18 AWG,切割銅和黃銅螺絲 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mm | 浸膠 | 絕緣壓接機 | 9.25“ | 新台幣1,998元 | ||
97 50 01 | 手動操作 | 0.4至1.1 mm | 浸膠 | 絕緣壓接機 | 6.125“ | 新台幣3,291元 | ||
97 51 10 | 手動操作 | RJ11/12(6 針)9.65 毫米,RJ45(8 針)11.68 毫米 | 絕緣壓接機 | 7.5“ | 新台幣3,396元 | |||
97 51 12 | 手動操作 | RJ10(4 針)7.65 毫米、RJ11/12(6 針)9.65 毫米、RJ45(8 針)11.68 毫米 | 絕緣壓接機 | 10“ | 新台幣11,712元 | |||
97 52 04 | 手動操作 | 27至13 AWG | 防滑塑料塗層 | 絕緣壓接機 | 10“ | 新台幣15,287元 | ||
97 52 05 | 手動操作 | 20至10 AWG | 防滑塑料塗層 | 絕緣壓接機 | 10“ | 新台幣13,444元 | ||
97 52 06 | 手動操作 | 20至10 AWG | 防滑塑料塗層 | 絕緣壓接機 | 10“ | 新台幣11,578元 |