Knipex工具經銷商 | Raptor Supplies 台灣

KNIPEX

Knipex 總部位於德國伍珀塔爾,自 1942 年以來一直為建築、電氣、航空航天、電子、金屬加工和管道行業製造鉗子和其他工具。 了解更多

篩選

手工具

物料搬運

氣動工具

水喉水務工程

安全指引

電器類

家具接待和餐飲服務

緊固件

手工具 篩選

鉗子查看全部

  • 巡邊鉗

    由電工和商人使用,用於夾持,彎曲,切割和扭曲各種電線和電纜。 鋸齒狀斜紋滾花握持區,用於拉動和絕緣手柄

  • 鎖緊鉗

    鉻釩/鋼鎖定鉗配有調節螺釘和釋放扳機,可牢固地固定在各種物體上。 提供各種鉗口樣式,可在各種管道和焊接應用中夾持圓形,扁平和大型物體

  • 長鼻子和尖嘴鉗

    適合狹窄和較深的空間; 具有光滑/鋸齒狀表面,以避免損壞和刮擦,並提供牢固的抓握力。 適用於抓取、纏繞和切割電線,以及抓取小物體

  • 鉗子套
  • 固定和鎖定環鉗

    廣泛用於卡環,鎖緊環或固定環的安裝或拆卸。 採用鋼結構,具有強度和耐用性,下顎尖端可牢固地固定環端並避免斷裂

  • 實心鉗
  • 特種鉗
  • 舌頭和凹槽鉗

    包括按鈕/凹槽接頭/快速調節和自動調節鉗,用於擰緊或鬆開管道,管件或連接器,以及用於抓握,保持或轉動不規則形狀的物體。 可提供不同的手柄材料以及鉗口的長度和寬度

切割工具查看全部

  • 斷線鉗

    耐磨刀具,非常適合切割掛鎖,鏈條,絲網和螺栓。 鉻釩鋼刀片使用壽命長,鍛造的塞子配有彈性體插入件,可吸收切削行程。 可以切割硬度高達48 HRC的回火/預應力鋼絲

  • 電纜剪線鉗

    中心/剪切電纜和剪線鉗,帶有帶鎖和螺釘接頭的內部打開彈簧,用於刀片導向。 堅固的設計和舒適的握柄可確保精確操作。 葉片經過了修整和表面研磨,以提高耐用性

  • 對角刀

    採用窄頭設計,可在無法使用較大刀具的緊湊空間內切割小銷釘和電線。 採用油硬化邊緣,硬度等級為 62 HRC,有釩鋼、鋼、工具鋼、鉻釩鋼和黑色鍍鉻鋼可供選擇

  • 勾刀

    堅固,固定,鉤形和鐮刀形的拆卸刀具,配有適用於重型應用的真空淬火不銹鋼外科/油淬火專用工具鋼刀片。 用於切割圓形電纜,扇形電纜和導體絕緣

  • 鉗子和Ni子

    端切/精密/ ESD鉗子和開槽鉗設計用於切穿金屬板而不會變形,並且一次即可扭曲和切割電線。 提供不同的鉗口長度,寬度和形狀

  • 剪板機和剪刀
  • 剝線鉗和電纜分切器

扳手查看全部

  • 可調扳手

    從軟硬材料上擰緊或鬆開頑固或磨損的緊固件的理想選擇。 採用鉻釩鋼結構,可確保高強度並具有平行的光滑夾爪,可最大程度地與螺母或螺栓接觸

  • 套筒扳手

    旋轉方形和六角形螺母和螺栓的理想選擇。 兩端有不同大小的閉環。 提供SAE和公制尺寸

  • 六角/梅花鍵

    提供360度旋轉角度,最大旋轉角度為35度。 具有絕緣的T形手柄,可提供舒適的抓地力並提高轉彎力

  • 開口扳手
  • 管扳手
  • 服務/泵扳手

套筒和批頭查看全部

  • 絕緣棘輪

    具有可互換的套筒,以幫助鬆開和擰緊不同尺寸的螺栓和緊固件。 具有絕緣耐用的握把,以減少電擊的可能性

  • 套接字擴展
  • 套筒扳手配件
  • 套接字

    鍍鉻鋼製套筒設計用於輕鬆擰緊或鬆開生鏽的螺母/螺栓,有SAE /公制尺寸和不同的驅動器尺寸

螺絲刀和螺絲刀查看全部

  • 多頭螺絲刀

    易於攜帶的筆式控制櫃鑰匙,帶有用於打開控制櫃和擰緊/鬆開螺釘的固定夾。 還提供帶可互換鑽頭的八臂控制櫃雙鑰匙

  • 螺母驅動器

    具有空心軸以適合長螺栓,精密頭(用於固定六角螺母)和螺桿端部(用於輕鬆鬆開螺母)。 提供不同的刀柄長度和六角尺寸

  • 螺絲刀

壓接工具查看全部

  • 電纜和電線壓接工具

    數字/絕緣壓接鉗非常適合通過使金屬部件變形來連接同軸電纜或信號連接器。 具有高抵抗金屬彈性的熱衝擊和振動的能力。 提供坐墊握持,浸膠和防滑塑料塗層的手柄型號

  • 壓接模具

    太陽能連接器模具/太陽能壓接定位器是建立臨時/永久電氣連接的理想選擇。 與絕緣和非絕緣插頭連接器以及尺寸從15至10 AWG的端子兼容

  • 壓接工具套件

    壓接套件和端套壓接套件,例如壓接鉗,模具,壓接鉗,定位器,標準電纜連接器和可堆疊的插入托盤。 提供壓接和棘輪模式

手鋸和鋸木馬查看全部

  • 手鋸

    配備6英寸鋼刀片,每英寸25齒,可精細切割金屬和木材以及不規則和彎曲的工件。 具有絕緣的手槍設計手柄,具有抗衝擊性和易於抓握的特性

手動工具套件查看全部

  • 絕緣工具組

    絕緣的開口端,插座和工具套件,其中包括剝線鉗,拆卸刀,扳手,絕緣夾,絕緣墊,電工手套和電纜。 套件尺寸從5到48件不等

關於 Knipex

該品牌的廣泛目錄包括剝線鉗、拆卸工具、夾鉗、鉗子、切割鉗、鉗子、水泵鉗、管鉗、電纜和鋼絲繩剪等。 克尼佩克斯 斷線鉗 專為切割鏈條、螺栓、金屬絲網和掛鎖而設計,並配備有角度的手柄,可通過減少力需求來最大限度地減少操作員的工作量。 這些 Knipex 刀具還配備了防滑雙組件手柄套,可確保牢固抓握,感應淬火切削刃可用於處理高強度金屬。 用於在焊接操作期間夾持、夾緊和固定工件,Knipex 夾爪 鎖定鉗 是合適的,因為它們的肘桿動作可提供高夾緊力,而手動操作最少。 這些緊湊型鎖定鉗採用軋鋼結構,便於單手操作,為用戶長時間使用提供舒適感,鉗口寬度從 2.625 到 5.515 英寸不等。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Knipex 零件編號經常交叉引用各種 OTC 產品。 因此,如果您正在尋找過時或缺貨的 Knipex 工具,我們很可能有同等的產品可用。

運送地址

這些工具體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。

主要商品名稱

CoBolt 斷線鉗

這些切割器具有精密切割邊緣,可輕鬆切割軟線和硬線。 這些刀具可立即切割鉚釘、螺栓和釘子等部件。 他們有感應淬火切割 ...閱讀更多 

SmartGrip 鉗子

這些鉗子非常適合需要頻繁更換不同尺寸工件的應用。 它們具有單手操作和調整的自動調整功能。 他們...閱讀更多 

Knipex 競爭優勢

Knipex 比克斯

這些工具切割密封套管和管道,不會產生任何碎屑。 其緊湊的設計適合手拿並提供工作現場的便攜性,鎖定機制可實現安全運輸。

常问问题解答

Knipex 鉗子需要潤滑嗎?

是的,Knipex 鉗子應定期用機油或工業油潤滑。

哪種壓接鉗最適合雙套圈?

自調式線箍壓接鉗等鉗子適用於壓接雙箍。