Knipex 剝線鉗和電纜分切機 | Raptor Supplies 台灣

KNIPEX 剝線鉗和電纜分切器

篩選

KNIPEX -

電纜剝皮器

次數型號電纜類型容量操作功能處理材料手柄類型絕緣的總長度價錢
A16 40 150-1"僅剝離增強玻璃纖維增強玻璃纖維沒有6.375“NT$18,454
B16 30 SB-1-9 / 64“僅剝離防震塑料防震塑料體沒有7.5“NT$4,210
C16 20 SB-4至16 mm僅剝離-靠墊沒有7.5“NT$1,618
D16 85 SB-5/16至33/64“僅剝離玻璃纖維增強聚酰胺靠墊沒有4.375“NT$4,029
E16 60 SB-5/32至19/64“僅剝離玻璃纖維增強聚酰胺靠墊沒有7.5“NT$2,058
F16 80 SB-5/16至33/64“僅剝離玻璃纖維增強聚酰胺靠墊沒有4.375“NT$2,002
G16 20 SB-8至28 mm僅剝離-靠墊沒有9"NT$1,804
H16 65 SBCat5,Cat6,Cat7,雙絞線(UTP / STP)24至11 AWG條/切玻璃纖維增強聚酰胺靠墊沒有4.375“NT$3,935
I16 60 SBRG58,RG59 + RG628至22 AWG僅剝離塑料塑料沒有8"NT$1,741
J12 12 11堅固和絞合15至10 AWG條/切-靠墊7.75“NT$9,908
KNIPEX -

剝線鉗

次數型號可調整容量操作功能處理材料手柄類型總長度繫繩能力價錢
A12 12 02------標準工具(網絡共享所需的附件)NT$10,883
B12 12 06Automatic 自動錶26至10 AWG條/切-靠墊16.88“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$10,197
C12 11 180Automatic 自動錶5機構/ 64“僅剝離塑料浸膠7.125“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$5,109
D12 12 10Automatic 自動錶13至7 AWG僅剝離-靠墊16.88“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$11,134
E12 42 195Automatic 自動錶32至7 AWG僅剝離- 7.5“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$7,114
F12 12 02Automatic 自動錶32至14 AWG僅剝離-靠墊7.5“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$10,883
G12 62 180Automatic 自動錶24至10 AWG條/切玻璃纖維增強靠墊7.25“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$3,390
H11 01 160手動操作7 AWG條/切塑料浸膠6.375“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$1,548
I11 02 160手動操作7 AWG條/切-靠墊6.375“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$2,048
J11 08 SBA手動操作7 AWG條/切-靠墊6.25“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$3,253
K11 82 130手動操作32至18 AWG條/切-靠墊5.125“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$3,374
L11 92 140手動操作28至18 AWG條/切-靠墊4"標準工具(網絡共享所需的附件)NT$4,268
M11 07 160手動操作7 AWG條/切-靠墊握力,彈簧復位6.25“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$3,204
N97 22 240手動操作18至10 AWG剝皮/壓接-靠墊9.25“標準工具(網絡共享所需的附件)NT$2,261
KNIPEX -

電纜刀

次數型號總長度價錢
A98 567.5“NT$1,971
B98 527.25“NT$1,224
C98 547.25“NT$1,431
KNIPEX -

剝線鑷子 5/8 英寸 4-3/4 英寸

型號項目價錢 (例如增值稅)
15 11 120AA2MUBNT$1,021