項目 | 針鼻鉗 |
切割能力/材料 | 3/32“中硬線,1/8”硬線 |
處理顏色 | 紅色/黃色 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2 61機構/ 64“ |
鉗口寬度 | 7機構/ 32“ |
材料 | 塑料和增強玻璃纖維 |
最高 顎開口 | 1-1 / 16“ |
總長度 | 8 21機構/ 32“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 5機構/ 64“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 材料 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 最高 顎開口 | 總長度 | 春季回歸 | 繫繩能力 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 08 SBA | 高碳工具鋼 | 7/64“中硬線,1/16”硬線 | 紅色和黃色 | 1.187“ | 6.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1.375“ | 新台幣2,262元 | ||
25 08 SBA | 高碳工具鋼 | 7/64" 中硬,1/16" 硬 | 紅色和黃色 | 1.187“ | 6.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 32“ | 新台幣2,230元 | ||
34 32 130 | 高品質鍛造滾珠軸承鋼 | 未指定 | 藍色和灰色 | 1-1 / 16“ | 5.25“ | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 32“ | 新台幣3,411元 | ||
35 32 135克 | 高碳工具鋼 | 未指定 | 紅色和藍色 | 1-1 / 16“ | 5.25“ | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5機構/ 64“ | 新台幣2,292元 | ||
9O 21-150 小企業管理局 | 鉻釩鋼 | 未指定 | 紅 | 1-1 / 16“ | 8" | 沒有 | 無法繫繩 | 5機構/ 64“ | 新台幣2,505元 | ||
08 22 145 TBKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,583元 | ||
08 21 SBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,154元 |