項目 | 絕緣針鼻鉗 |
切割能力/材料 | 7/64“中硬線,1/16”硬線 |
處理顏色 | 紅色和黃色 |
手柄類型 | 絕緣的 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 1 31機構/ 32“ |
顎型 | 平滑 |
鉗口寬度 | 3機構/ 8“ |
材料 | 高碳工具鋼 |
最高 顎開口 | 1.187“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 6.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1.375“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 16.89 |
船長(厘米) | 2.49 |
船寬(厘米) | 5.79 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 材料 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 最高 顎開口 | 總長度 | 春季回歸 | 繫繩能力 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 08 SBA | 高碳工具鋼 | 7/64" 中硬,1/16" 硬 | 紅色和黃色 | 1.187“ | 6.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 32“ | 新台幣2,230元 | ||
34 32 130 | 高品質鍛造滾珠軸承鋼 | 未指定 | 藍色和灰色 | 1-1 / 16“ | 5.25“ | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 32“ | 新台幣3,411元 | ||
35 32 135克 | 高碳工具鋼 | 未指定 | 紅色和藍色 | 1-1 / 16“ | 5.25“ | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5機構/ 64“ | 新台幣2,292元 | ||
98 62 02 | 塑料和增強玻璃纖維 | 3/32“中硬線,1/8”硬線 | 紅色/黃色 | 1-1 / 16“ | 8 21機構/ 32“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5機構/ 64“ | 新台幣1,671元 | ||
9O 21-150 小企業管理局 | 鉻釩鋼 | 未指定 | 紅 | 1-1 / 16“ | 8" | 沒有 | 無法繫繩 | 5機構/ 64“ | 新台幣2,505元 | ||
08 22 145 TBKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,583元 | ||
08 21 SBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,154元 |