項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 13 |
包括鉗子 | 組合鉗 9"、斜口鉗 8"、端部剝線鉗 6-1/4"、長嘴側切鉗 8"、水泵鉗 10" |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (2) 一字螺絲刀:4"、6"、8",(3) 十字螺絲刀:#1 x 3"、#2 x 4"、#3 x 6" |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
船重(kg) | 3.02 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8203205000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 件數 | 包含插座 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 99 12 | 26 | (7) 1/2" Dr 6 點插座:10、11、12、13、14、17、19 mm | 是 | (7) 開口扳手:10、11、12、13、14、17、19 毫米 | 新台幣48,687元 | ||
98 99 13 | 15 | - | 是 | (5) 開口扳手:10、13、14、17、19 毫米 | 新台幣29,423元 | ||
9K 98 98 20美國 | 5 | - | 是 | - | 新台幣6,171元 | ||
9K 98 98 27美國 | 7 | - | 沒有 | - | 新台幣9,176元 | ||
9K 98 98 21美國 | 5 | - | 沒有 | - | 新台幣5,783元 | ||
9K 98 98 26美國 | 7 | - | 沒有 | - | 新台幣12,469元 | ||
9K 98 98 31美國 | 10 | - | 沒有 | - | 新台幣13,658元 |