項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 7 |
包括鉗子 | 高槓桿斜口鉗 10 英寸、高槓桿新英格蘭風格架線工鉗 9-1/4 英寸、帶切割器的長嘴鉗 8 英寸、水塞鉗 10 英寸 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | 一字螺絲刀 7/32" x 5"、十字螺絲刀 2" x 4"、羅伯遜方槽螺絲刀 2" x 4" |
包括工具存儲 | 沒有 |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 件數 | 包含插座 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 99 12 | 26 | (7) 1/2" Dr 6 點插座:10、11、12、13、14、17、19 mm | 是 | (7) 開口扳手:10、11、12、13、14、17、19 毫米 | 新台幣48,687元 | ||
98 99 13 | 15 | - | 是 | (5) 開口扳手:10、13、14、17、19 毫米 | 新台幣29,423元 | ||
9K 98 98 20美國 | 5 | - | 是 | - | 新台幣6,171元 | ||
9K 98 98 27美國 | 7 | - | 沒有 | - | 新台幣9,176元 | ||
9K 98 98 21美國 | 5 | - | 沒有 | - | 新台幣5,783元 | ||
9K 98 98 31美國 | 10 | - | 沒有 | - | 新台幣13,658元 | ||
9K 00 80 03美國 | 13 | - | 是 | - | 新台幣18,498元 |