項目 | 馬桶 |
顏色 | 白色 |
沖洗方法 | 沖洗閥單次沖洗 |
每加侖加侖 | 1.1年到1.6年 |
總深度 | 26-3 / 8“ |
總長度 | 26-3 / 8“ |
總寬度 | 14-7 / 8“ |
粗進 | 12“ |
座椅材質 | 塑料 |
索道直徑。 | 2 1機構/ 8“ |
水錶面積 | 10的“X 7” |
船重(kg) | 24.3 |
原產地 | TH |
產品 | 型號 | 每加侖加侖 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 粗進 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-96057-SS-0 | 1.1年到1.6年 | 26 1機構/ 8“ | 26 1機構/ 8“ | 14 7機構/ 8“ | 12“ | 新台幣7,976元 | ||
K-96057-SSL-0 | 1.1年到1.6年 | 26 1機構/ 8“ | 26 1機構/ 8“ | 14 7機構/ 8“ | 12“ | 新台幣9,292元 | ||
K-96053-SSL-0 | 1.1年到1.6年 | 26 3機構/ 8“ | 26 3機構/ 8“ | 14 7機構/ 8“ | 12“ | 新台幣8,562元 | ||
K-25042-SS-0 | 1.28或1.6 | 26 3機構/ 4“ | 26 3機構/ 4“ | 16 13機構/ 16“ | 5 1/4 英寸或 7 1/4 英寸至 9 1/4 英寸適用於 ADA | 新台幣33,956元 | ||
K-25042-SSL-0 | 1.28或1.6 | 26 3機構/ 4“ | 26 3機構/ 4“ | 16 13機構/ 16“ | 5 1/4 英寸或 7 1/4 英寸至 9 1/4 英寸適用於 ADA | 新台幣32,328元 | ||
K-25044-SS-0 | 1.28或1.6 | 26 3機構/ 4“ | 26 3機構/ 4“ | 16 13機構/ 16“ | 4 1機構/ 2“ | 新台幣32,584元 | ||
K-25044-SSL-0 | 1.28或1.6 | 26 3機構/ 4“ | 26 3機構/ 4“ | 16 5機構/ 16“ | 4 1機構/ 2“ | 新台幣33,224元 |