項目 | 汽油發動機,4衝程,9.5馬力 |
空氣濾清器類型 | 四衝程4階段全季節重型旋風 |
空氣過濾器 | 折疊紙包裝,帶穿孔金屬/泡沫預清潔劑 |
軸承 | Daul Ball,PTO和Flywheel |
氣缸 | 鑄鐵缸套 |
設計 | 頂置閥 |
發動機RPM | 3750 |
油箱容量 | 7.8 Qt。 |
齒輪箱 | 內部 |
總扭矩 | 13.2 lb.-ft. |
HP | 9.5 |
點火方式 | 電子產品 |
低油停機 | 僅預啟動 |
保養頻率 | 100小時換油,200小時更換空氣濾清器 |
消聲器 | 是 |
總深度 | 15.86“ |
總高度 | 17.75“ |
總寬度 | 16.83“ |
迴轉 | 逆時針 |
軸配置 | 鑽孔和攻絲的1.1英寸深X 7 / 16-20 UNF |
軸直徑 | 1" |
軸高(英寸) | 5.26 |
軸鍵(英寸) | 0.25 |
軸長 | 3.49“ |
軸方向 | 橫式 |
起動機類型 | 後坐力 |
類別 | 4年周期 |
船重(kg) | 37.8 |
船高(厘米) | 45.09 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8407901020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 軸直徑 | 軸承 | 設計 | 軸長 | 軸方向 | 起動機類型 | HP | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH270-3031 | 0.75“ | Daul Ball,PTO和Flywheel | 頂置閥 | 2.42“ | 橫式 | 反沖/電動 | 7 | 汽油發動機 | 新台幣39,867元 | ||
PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball,PTO和Flywheel | 頂置閥 | 3.49“ | 橫式 | 反沖/電動 | 9.5 | 汽油發動機,4衝程,9.5馬力 | 新台幣49,167元 | ||
PA-CH270-3152 | 0.75“ | 雙球,PTO和飛輪 | 頂置閥 | 2.42“ | 橫式 | 後坐力 | 7 | 汽油發動機 | 新台幣27,640元 | ||
PA-CH620-3100 | 1.125“ | 套 | 頂置閥,液壓閥升降器 | 4" | 橫式 | 電 | 19 | 汽油發動機 | 新台幣104,299元 | ||
PA-CH680-3002 | 1.437“ | 套 | 頂置閥,液壓閥升降器 | 4.453“ | 橫式 | 電 | 22.5 | 汽油發動機 | 新台幣111,522元 | ||
PA-CV740-3001 | 1" | 套 | 頂置閥,液壓閥升降器 | 3.16“ | 直式 | 電 | 25 | 汽油發動機 | 新台幣154,700元 | ||
PA-CH742-3100 | 1.437“ | 套 | 頂置氣門、液壓氣門挺桿、高性能火花塞 | 4.46“ | 橫式 | 電 | 25 | 汽油發動機 | 新台幣142,234元 |