項目 | 汽油發動機 |
空氣濾清器類型 | 重型儲罐系統 |
空氣過濾器 | 褶紙 |
軸承 | 套 |
氣缸 | 2 |
設計 | 頂置氣門、液壓氣門挺桿、高性能火花塞 |
發動機RPM | 3600 |
齒輪箱 | 內部 |
總扭矩 | 42.3 lb.-ft. |
HP | 25 |
點火方式 | 電子產品 |
低油停機 | 僅預啟動 |
保養頻率 | 100小時空氣濾清器和更換機油,200小時空氣濾清器和機油濾清器 |
消聲器 | 沒有 |
總深度 | 18.5“ |
總高度 | 25“ |
總寬度 | 17.38“ |
迴轉 | 逆時針 |
軸配置 | 鑽孔和攻絲1.5深,5 / 8-18 UNF |
軸直徑 | 1.437“ |
軸高(英寸) | 6.125 |
軸鍵(英寸) | 0.375 |
軸長 | 4.46“ |
軸方向 | 橫式 |
起動機類型 | 電 |
船重(kg) | 48.6 |
船高(厘米) | 73.03 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 55.25 |
HS代碼 | 8407909050 |
產品 | 型號 | 軸直徑 | 軸承 | 設計 | 軸長 | 軸方向 | 起動機類型 | HP | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH270-3031 | 0.75“ | Daul Ball,PTO和Flywheel | 頂置閥 | 2.42“ | 橫式 | 反沖/電動 | 7 | 汽油發動機 | 新台幣39,867元 | ||
PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball,PTO和Flywheel | 頂置閥 | 3.49“ | 橫式 | 後坐力 | 9.5 | 汽油發動機,4衝程,9.5馬力 | 新台幣39,467元 | ||
PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball,PTO和Flywheel | 頂置閥 | 3.49“ | 橫式 | 反沖/電動 | 9.5 | 汽油發動機,4衝程,9.5馬力 | 新台幣49,167元 | ||
PA-CH270-3152 | 0.75“ | 雙球,PTO和飛輪 | 頂置閥 | 2.42“ | 橫式 | 後坐力 | 7 | 汽油發動機 | 新台幣27,640元 | ||
PA-CH620-3100 | 1.125“ | 套 | 頂置閥,液壓閥升降器 | 4" | 橫式 | 電 | 19 | 汽油發動機 | 新台幣104,299元 | ||
PA-CH680-3002 | 1.437“ | 套 | 頂置閥,液壓閥升降器 | 4.453“ | 橫式 | 電 | 22.5 | 汽油發動機 | 新台幣113,140元 | ||
PA-CV740-3001 | 1" | 套 | 頂置閥,液壓閥升降器 | 3.16“ | 直式 | 電 | 25 | 汽油發動機 | 新台幣154,700元 |