項目 | 擦拭下刀 |
刀片長度 | 4.5“ |
刀片材料 | 我們的乳膠 |
葉片類型 | 靈活 |
刀片寬度 | 6.5“ |
顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 中空防滑 |
手柄長度 | 5" |
處理材料 | 我們的乳膠 |
刀/刮刀子類別 | 石膏板和油灰刀 |
邊數 | 1 |
總長度 | 9.75“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 4016996000 |
產品 | 型號 | 邊數 | 刀片長度 | 葉片類型 | 總長度 | 刀片寬度 | 顏色 | 手柄設計 | 手柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW453 | 2 | 6" | 可調整 | 11“ | 5.25“ | 黑/銀 | 彎管 | 5.75“ | 新台幣1,102元 |