得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液位計 |
組裝螺母材料 | 鋁 |
襯套材料 | 316不銹鋼 |
校准單位增量 | 坦克的1/8秒 |
校准單元材料 | 內玻璃,外塑料 |
連接尺寸 | 2“NPT |
浮點數Dia。 | 1.375“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
墊片材料 | 杜羅丁腈橡膠 |
壓力等級 | 70 PSI |
解析度 | 坦克車的 1/8 |
鉚釘材料 | 不銹鋼 |
棒材 | 316不銹鋼 |
坦克深度 | 38“ |
溫度。 範圍 | -20至200度F |
類別 | 水箱 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
型號 | 延伸長度 | 準確性 | 組裝螺母材料 | 浮點數Dia。 | 浮法材料 | 墊片材料 | 鉚釘材料 | 棒材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高2-121 | - | 坦克車的 1/8 | HDPE塑料 | 1.125“ | HDPE塑料 | 杜羅丁腈橡膠 | 黃銅 | 鍍鋅鋼 | 新台幣7,752元 | |
高2-122 | - | 坦克車的 1/8 | HDPE塑料 | 1.125“ | HDPE塑料 | 杜羅丁腈橡膠 | 黃銅 | 鍍鋅鋼 | 新台幣7,752元 | |
高2-123 | - | 坦克車的 1/8 | HDPE塑料 | 1.125“ | HDPE塑料 | 杜羅丁腈橡膠 | 黃銅 | 鍍鋅鋼 | 新台幣7,752元 | 詢價
|
高2-124 | - | 坦克車的 1/8 | HDPE塑料 | 1.125“ | HDPE塑料 | 杜羅丁腈橡膠 | 黃銅 | 鍍鋅鋼 | 新台幣7,752元 | 詢價
|
高2-125 | - | 坦克車的 1/8 | HDPE塑料 | 1.125“ | HDPE塑料 | 杜羅丁腈橡膠 | 黃銅 | 鍍鋅鋼 | 新台幣7,752元 | 詢價
|
高2-127 | - | 坦克車的 1/8 | HDPE塑料 | 1.125“ | HDPE塑料 | 杜羅丁腈橡膠 | 黃銅 | 鍍鋅鋼 | 新台幣7,752元 | 詢價
|
高2-128 | - | 坦克車的 1/8 | HDPE塑料 | 1.125“ | HDPE塑料 | 杜羅丁腈橡膠 | 黃銅 | 鍍鋅鋼 | 新台幣7,752元 | 詢價
|