項目 | 防腐油脂 |
原油 | 合成的 |
班級/年級 | NSF H1、MIL PRF-27617 I、II、III、IV 型 |
顏色 | 白色 |
容器尺寸 | 8盎司。 |
集裝箱類型 | 管 |
油脂增稠劑 | PTFE |
最高 工作溫度 | 550度 F |
製造商 系列 | 280AC |
最小 工作溫度 | 93度 F |
產品數據表 | krytox-240aa.pdf |
比重 | 1.89年到1.93年 |
粘度@ 38C | 270厘 |
粘度@ 99C | 26厘 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 0.03 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
280AC | 2盎司。 | 新台幣18,283元 |