項目 | 防腐油脂 |
原油 | 合成的 |
班級/年級 | NSF H1、MIL PRF-27617 I、II、III、IV 型 |
顏色 | 白色 |
容器尺寸 | 0.5kg |
集裝箱類型 | 罐 |
油脂增稠劑 | PTFE |
最高 工作溫度 | 450度 F |
製造商 系列 | 283AB |
最小 工作溫度 | 104度 F |
產品數據表 | krytox-240aa.pdf |
比重 | 1.89年到1.93年 |
粘度@ 38C | 86厘 |
粘度@ 99C | 10.5厘 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 10.8 |
原產地 | US |