項目 | 潤滑油 |
台面 | 聚四氟乙烯 |
班級/年級 | NSF H1,ISO 150 級 |
容器尺寸 | 2盎司。 |
集裝箱類型 | 針鼻瓶 |
最高 工作溫度 | -33度 F |
製造商 系列 | GPL 105 |
最小 工作溫度 | 400度 F |
產品數據表 | krytox-gpl-105.pdf |
粘度@ 100C | 18厘 |
粘度@ 40C | 160厘 |
船重(kg) | 0.29 |
A. 在大多數應用中,再潤滑之間的時間可以延長數月或數年。 當瓦楞機用於軸承應用時,通常需要每三到十二個月再潤滑一次,具體取決於設備的運轉率。 由於 Krytox 潤滑劑具有極長的使用壽命,因此在密封系統中可以完全避免再潤滑。
A. 儘管 Krytox 潤滑脂不會與其他潤滑脂發生反應、分解或引起危險反應,但它不會防止其他潤滑劑因受熱和氧化而分解。 Krytox 潤滑劑不應與任何含有非全氟聚醚 (PFPE) 的油或油脂混合。