項目 | 多用途油脂 |
原油 | 合成的 |
班級/年級 | NSF H1,ISO 150 級 |
顏色 | 白色 |
容器尺寸 | 0.5kg |
集裝箱類型 | 罐 |
油脂增稠劑 | PTFE |
最高 工作溫度 | 97度 F |
製造商 系列 | GPL 205 |
最小 工作溫度 | 400度 F |
產品數據表 | krytox-gpl-105.pdf |
比重 | 1.89 度時為 1.93 至 75。 F |
粘度@ 100C | 18厘 |
粘度@ 40C | 160厘 |
船重(kg) | 1.35 |
答:這些潤滑脂可以手工塗抹或使用自動分配系統塗抹。 Krytox GPL 205 系列潤滑脂薄膜足以最大限度地減少旋轉和移動部件之間的摩擦。
答:不,Krytox 潤滑脂不含添加劑,也不含有矽酮。