項目 | 多用途油脂 |
原油 | 合成的 |
班級/年級 | NSF H1,ISO 220 級 |
顏色 | 白色 |
容器尺寸 | 20kg |
集裝箱類型 | 桶 |
油脂增稠劑 | PTFE |
最高 工作溫度 | 97度 F |
製造商 系列 | GPL 206 |
最小 工作溫度 | 500度 F |
產品數據表 | krytox-gpl-103.pdf |
比重 | 1.89 度時為 1.93 至 75。 F |
粘度@ 100C | 25厘 |
粘度@ 40C | 243厘 |
船重(kg) | 0.01 |
A. 這種多用途潤滑脂在攝氏 1.98 度時的比重為 XNUMX g/cc。
答:PTFE 增稠劑增強了潤滑脂處理極端溫度的能力,並提供出色的潤滑,減少運動部件的摩擦和磨損。