項目 | 防腐油脂 |
原油 | 合成的 |
班級/年級 | NSF H1,ISO 7 級 |
顏色 | 白色 |
容器尺寸 | 2盎司。 |
集裝箱類型 | 管 |
油脂增稠劑 | PTFE |
最高 工作溫度 | 219度 F |
製造商 系列 | GPL 221 |
最小 工作溫度 | 158度 F |
產品數據表 | krytox-gpl-103.pdf |
比重 | 1.7年到1.89年 |
粘度@ 100C | 2厘 |
粘度@ 40C | 7.8厘 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 0.03 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GPL 221 | 0.8kg | 盒式磁帶 | 新台幣36,682元 |