項目 | 防腐油脂 |
原油 | 合成的 |
班級/年級 | NSF H1,ISO 150 級 |
顏色 | 白色 |
容器尺寸 | 0.5盎司。 |
集裝箱類型 | 注射器 |
油脂增稠劑 | PTFE |
最高 工作溫度 | 400度 F |
製造商 系列 | GPL 225 |
最小 工作溫度 | 97度 F |
產品數據表 | krytox-gpl-105.pdf |
比重 | 1.76年到1.94年 |
UPC | 036121970458 |
粘度@ 100C | 18厘 |
粘度@ 40C | 160厘 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 0.03 |
原產地 | US |
答:它可以承受 -33 至 400 華氏度的溫度,確保在寒冷和高溫條件下保持一致的性能。
答:亞硝酸鈉可增強耐腐蝕性,使其非常適合組件暴露於潮濕或刺激性化學物質的環境,例如海洋應用或工業環境。