項目 | 高溫潤滑脂 |
原油 | 合成的 |
班級/年級 | NLGI 1.5 級 |
顏色 | 白色 |
容器尺寸 | 0.8kg |
集裝箱類型 | 盒式磁帶 |
油脂增稠劑 | PTFE |
最高 工作溫度 | 572度 F |
製造商 系列 | XHT-BD |
最小 工作溫度 | 68度 F |
產品數據表 | krytox-xht-bd.pdf |
比重 | 1.99 |
粘度@ 100C | 46厘 |
粘度@ 40C | 500厘 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 5.72 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
XHT-BD | 0.5kg | 罐 | 新台幣45,259元 |