項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 鋁 |
碟片材質 | PTFE |
出廠設定壓力 | 2500 PSI |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
總高度 | 5.25“ |
總長度 | 3.75“ |
壓力範圍 | 1000至5500 psi |
座椅材質 | 不銹鋼 |
彈簧材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -20度至185度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 出廠設定壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0330-A01-KC1000 | 1000 PSI | - | 詢價
|
0330-A01-KC1200 | 1200 PSI | - | 詢價
|
0330-A01-KC1500 | 1500 PSI | - | 詢價
|
0330-A01-KC2000 | 2000 PSI | - | 詢價
|
0330-A01-KC3000 | 3000 PSI | - | 詢價
|
0330-A01-KC3500 | 3500 PSI | - | 詢價
|
0330-A01-KC4000 | 4000 PSI | - | 詢價
|