KUNKLE 鋁製安全洩壓閥
篩選
閥體材質: 鋁 , 光盤材質: PTFE , 入口尺寸: 1機構/ 4“ , 入口類型: 多邊核不擴散條約 , 出口尺寸: 1機構/ 4“ , 插座類型: 多邊核不擴散條約 , 總高度: 5.25“ , 總體長度: 3.75“ ,壓力範圍: 1000至5500 psi , 座椅材質: 不銹鋼 , 彈簧材質: 鐵件 ,溫度。 範圍: -20度至185度F , 測試桿: 沒有
次數 | 型號 | 出廠設定壓力 | |
---|---|---|---|
A | 0330-A01-KC1000 | 1000 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC1200 | 1200 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC1500 | 1500 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC2000 | 2000 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC2500 | 2500 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC3000 | 3000 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC3500 | 3500 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC4000 | 4000 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC4500 | 4500 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC5000 | 5000 PSI | 詢價
|
A | 0330-A01-KC5500 | 5500 PSI | 詢價
|
鋁製安全洩壓閥
Kunkle 安全洩壓閥設計為在特定壓力下打開,以保護泵和管道免受超過壓力限制的影響。 這些安全閥具有鋁製閥體和不銹鋼閥座,具有防漏性能。 所有型號均在工廠預設並密封以防止篡改,非常適合惡劣的工業環境。 它們可以處理 1000 至 5500 psi 的壓力。 從各種 Kunkle 安全洩壓閥中進行選擇,工作溫度範圍為 -20 至 185 華氏度, Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 手電筒配件
- 溫度控制器
- 牙套和加固硬件
- 工字樑和色譜柱保護器
- 消防水帶插銷組件
- 汽車電氣
- 砂紙
- 刀柄
- 運輸用品
- 緊急洗眼和淋浴設備
- AMPCO METAL 圓針沖頭
- JET TOOLS 磨鑽機2 Hp
- APPROVED VENDOR 電子地磅
- RULAND MANUFACTURING OCT系列聯軸器十字夾
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 儲氣罐
- VERMONT GAGE X 類 Go Plug 量規
- BALDOR MOTOR 全封閉沖洗電機,單相,底腳安裝
- WRIGHT TOOL 3/8 英寸驅動深套筒套件
- MARTIN SPROCKET 雙單股孔 A 型滾子鏈輪,40 鏈數
- HUB CITY 88 系列錐齒輪傳動裝置