項目 | 加強管 |
彎曲半徑 | 1" |
顏色 | 重設 |
硬度 | 邵氏A:73 |
內部Dia。 | 4mm |
總長: | 100ft。 |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 250在70度F |
外直徑。 | 9mm |
SAE或公制 | 公制 |
溫度。 範圍 | 25度至150度F |
拉伸強度 | 2175 PSI |
類別 | 鋼筋 |
真空 | 28 |
室壁厚度 | 2.5mm |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | SAE或公制 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3150-24x50 | 6" | 1.5“ | 50ft。 | 100在70度F | 1-15 / 16“ | SAE | 1機構/ 4“ | 新台幣14,467元 | |
K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft。 | 75在70度F | 2.5“ | SAE | 1機構/ 4“ | 新台幣24,941元 | |
K3150-MM06 | 1.5“ | 6mm | 100ft。 | 250在70度F | 11mm | 公制 | 2.5mm | 新台幣5,489元 | |
K3150-MM08 | 2" | 8mm | 100ft。 | 250在70度F | 13.5mm | 公制 | 2.75mm | 新台幣6,487元 | |
K3150-MM10 | 2.5“ | 10mm | 100ft。 | 225在70度F | 16 mm | 公制 | 2.5mm | 新台幣8,346元 | |
K3150-MM12 | 3" | 12mm | 100ft。 | 200在70度F | 18mm | 公制 | 3mm | 新台幣9,041元 | |
K3150-MM19 | 4" | 19mm | 100ft。 | 150在70度F | 26mm | 公制 | 3.5mm | 新台幣15,560元 |