扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KURIYAMA K3150-MM08 PVC 管 13.5 毫米外徑 100 英尺透明 | AC2QFK 2LZE6

KURIYAMA K3150-MM08 PVC 管 13.5 毫米外徑 100 英尺透明

有現貨
貨號:AC2QFK 型號:K3150-MM08交叉參考:2LZE6

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,487 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目加強管
彎曲半徑2"
顏色重設
硬度邵氏A:73
內部Dia。8mm
總長:100ft。
材料PVC
最大。 壓力250在70度F
外直徑。13.5mm
SAE或公制公制
溫度。 範圍25度至150度F
拉伸強度2175 PSI
類別鋼筋
真空28
室壁厚度2.75mm

送貨信息:

船重(kg) 3.56
船高(厘米)15.24
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)38.1
HS代碼3917320010
原產地US

產品型號

產品型號彎曲半徑內部Dia。總長:最大。 壓力外直徑。SAE或公制室壁厚度價錢
KURIYAMA K3150-24x50 PVC 管 1-15/16 英寸外徑 50 英尺透明 | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5“50ft。100在70度F1-15 / 16“SAE1機構/ 4“新台幣14,467元
KURIYAMA K3150-32X50 PVC 管 2-1/2 英寸外徑 50 英尺透明 | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50ft。75在70度F2.5“SAE1機構/ 4“新台幣24,941元
KURIYAMA K3150-MM04 PVC 管 9 毫米外徑 100 英尺透明 | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft。250在70度F9mm公制2.5mm新台幣5,071元
KURIYAMA K3150-MM06 PVC 管 11 毫米外徑 100 英尺透明 | AC2QFJ 2LZE5 K3150-MM061.5“6mm100ft。250在70度F11mm公制2.5mm新台幣5,489元
KURIYAMA K3150-MM10 PVC 管 16 毫米外徑 100 英尺透明 | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5“10mm100ft。225在70度F16 mm公制2.5mm新台幣8,346元
KURIYAMA K3150-MM12 PVC 管 18 毫米外徑 100 英尺透明 | AC2QFM 2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft。200在70度F18mm公制3mm新台幣9,041元
KURIYAMA K3150-MM19 PVC 管 26 毫米外徑 100 英尺透明 | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft。150在70度F26mm公制3.5mm新台幣15,560元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KURIYAMA K3150-MM08 PVC 管 13.5 毫米外徑 100 英尺透明
新台幣6,487元 /單元