項目 | 食物軟管 |
代理商合規 | FDA,ROHS,USDA,BSE / TSE |
申請方法 | 濕和乾 |
彎曲半徑 | 3" |
顏色 | 重設 |
聯軸器材料 | 不銹鋼 |
封面材料 | PVC |
配件 | 凸輪和凹槽 |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 20ft。 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 真空 | 28“汞柱 |
外直徑。 | 1-15 / 16“ |
加強 | PVC螺旋 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -4度至150度 |
管材 | PVC |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 63.5 |
原產地 | CA |
型號 | 彎曲半徑 | 聯軸器材料 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE150-10-CE | 3" | 鋁 | 1.5“ | 10ft。 | 50 PSI | 1-15 / 16“ | 新台幣13,997元 | |
WE300-10-CE | 6" | 不銹鋼 | 3" | 10ft。 | 40 PSI | 3-41 / 64“ | 新台幣36,187元 | |
WE200-10-CE | 4" | 不銹鋼 | 2" | 10ft。 | 40 PSI | 2-31 / 64“ | 新台幣20,460元 | |
WE200-20-CE | 4" | 不銹鋼 | 2" | 20ft。 | 40 PSI | 2-31 / 64“ | 新台幣28,853元 | |
WE300-20-CE | 6" | 不銹鋼 | 3" | 20ft。 | 40 PSI | 3-41 / 64“ | 新台幣51,912元 |