項目 | 移動式底座食品級攪拌機 |
車橋類型 | 死板 |
鼓直徑 | 22“ |
鼓規 | 5機構/ 16“ |
鼓材質 | 聚乙烯 |
滾筒旋轉 | 28RPM |
Frame | 鋼管 |
手柄 | 可移動 |
HP | 3/4 |
發動機 | 120V,直接驅動ODP |
淨重 | 110磅。 |
總高度 | 62“ |
總長度 | 57“ |
總寬度 | 36“ |
產品數據表 | kushlan-產品-450dd.pdf |
尺寸 | 4-1 / 2立方英寸 英尺 |
輪徑 | 10“ |
輪寬 | 2.25“ |
車輪 | 免費 |
船重(kg) | 90 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8474310000 |
原產地 | CN |
A. 該攪拌機採用帶齒輪箱組件的無刷電動機。
A. 可拆卸手柄的目的是允許從前面傾倒食物混合物。
A. 1/4 英寸厚的 Kushlan 聚乙烯桶能夠抵抗凹痕、裂縫和生鏽。
A.
型號 | 尺寸 | 鼓直徑 | Frame | 輪寬 | HP | 發動機 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550SS | 5.5 cu。 英尺 | 20“ | 鐵件 | 2.25“ | 3 / 4 hp | 220V | 63“ | 57“ | 新台幣101,026元 | |
550SS 115v | 5.5 cu。 英尺 | 20“ | 鐵件 | 2.25“ | 3 / 4 hp | 115V | 63“ | 57“ | 新台幣74,057元 | |
450DD-220 | 4-1 / 2立方英寸 英尺 | 22“ | 鋼管 | 2 1機構/ 4“ | 3 / 4 hp | 220V | 62“ | 57“ | 新台幣38,300元 |