項目 | 移動式底座食品級攪拌機 |
車橋類型 | 死板 |
鼓直徑 | 20“ |
鼓高度 | 30“ |
鼓材質 | 不銹鋼 |
Frame | 鐵件 |
手柄 | 可移動 |
HP | 3 / 4 hp |
發動機 | 115V |
葉片數 | 3 |
開放 | 18“ |
總高度 | 63“ |
總長度 | 57“ |
總寬度 | 27“ |
尺寸 | 5.5 cu。 英尺 |
輪徑 | 10“ |
輪寬 | 2.25“ |
車輪 | 免費 |
船重(kg) | 108 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 76.2 |
原產地 | US |
答:200 磅。
答:它具有伸縮手柄,可提高穩定性和調節高度。
A. 它配備了銷鎖系統,以防止未經授權的使用或篡改調音台。