項目 | 濾膜 |
直徑 | 12.5cm |
級 | A |
材料 | 無粘結劑玻璃超細纖維 |
毛孔大小 | 1.6微米 |
溫度。 範圍 | 高達500攝氏度 |
UPC | 190735553596 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 7019905040 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 級 | 材料 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12K877 | 4.25cm | 自動曝光 | 無粘結劑玻璃超細纖維 | 高達500攝氏度 | 100 | 新台幣2,048元 | |
12K878 | 4.7cm | 自動曝光 | 無粘結劑玻璃超細纖維 | 高達500攝氏度 | 100 | 新台幣2,048元 | |
12K879 | 5.5cm | 自動曝光 | 無粘結劑玻璃超細纖維 | 高達500攝氏度 | 100 | 新台幣2,130元 | |
12K880 | 7cm | 自動曝光 | 無粘結劑玻璃超細纖維 | 高達500攝氏度 | 100 | 新台幣3,128元 | |
12K882 | 4.7cm | B | 無粘結劑玻璃超細纖維 | 高達500攝氏度 | 100 | 新台幣2,462元 | |
12K883 | 11cm | C | 無粘結劑玻璃超細纖維 | 高達500攝氏度 | 100 | 新台幣2,707元 | |
12K884 | 12.5cm | C | 無粘結劑玻璃超細纖維 | 高達500攝氏度 | 100 | 新台幣3,539元 |