項目 | 顯微鏡 |
基本尺寸 | 5-1 / 2“ x 5” |
最大容量 | 6磅。 |
最大聚焦高度 | 1.1“ |
照明 | 20W 可變石英鹵素燈 |
光源 | 可變石英鹵素 |
放大 | 10倍、20倍、40倍、100倍 |
光學管 | 雙目雙可調屈光度 |
電源供應器 | 90-240V |
桌子大小 | 5.5“ x 5” |
餐桌旅行 | X軸3“,Y軸2” |
船重(kg) | 8.93 |
船高(厘米) | 54.86 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9011800000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電源供應器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
35Y980 | 115V | 新台幣36,995元 |