項目 | 顯微鏡 |
基本尺寸 | 5-1 / 2“ x 5” |
最大容量 | 6磅。 |
最大聚焦高度 | 0.87“ |
照明 | 20W石英鹵素燈 |
光源 | 石英鹵素 |
放大 | 4X,10X,40X,100X(油) |
光學管 | 單眼可調屈光度 |
電源供應器 | 115V |
桌子大小 | 5.5“ x 5” |
餐桌旅行 | X軸3“,Y軸2” |
船重(kg) | 7 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 9011800000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電源供應器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
35Y968 | 90-240V | 新台幣60,195元 |