項目 | 罐 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 透明 |
主體材料 | 聚丙烯 |
容量 | 250mL / 8盎司 |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 3.625“ |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 2 3機構/ 5“ |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 92mm |
三方圈 | 直邊 |
UPC | 190735563441 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V496 | 125mL | 白色 | 2.52“ | 2.874“ | 70mm | 圓形 | 12 | 新台幣1,401元 | ||
32V497 | 250mL | 白色 | 2.52“ | 4.685“ | 70mm | 圓形 | 12 | 新台幣2,171元 | ||
32V498 | 500mL | 白色 | 4.409“ | 3.346“ | 120mm | 圓形 | 6 | 新台幣1,624元 | ||
32V499 | 1,000mL | 白色 | 4.409“ | 5.748“ | 120mm | 圓形 | 6 | 新台幣2,788元 | ||
3UCP3 | 125mL / 4盎司 | 黑色 | 70mm | 60mm | 70mm | 圓形 | 12 | 新台幣1,739元 | ||
8ZEP6 | 500mL / 16盎司 | 白色 | 3.625“ | 4 1機構/ 10“ | 92mm | 直邊 | 10 | 新台幣2,636元 | ||
9HZN6 | 1,200mL / 40盎司 | 黑色 | 4.875“ | 5 1機構/ 5“ | 123mm | 直邊 | 5 | 新台幣3,163元 |