項目 | 母頭適配器 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | ASTM |
連接類型 | 插座x FNPT |
總長: | 9.25“ |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 8" |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 3917400090 |
型號 | 顏色 | 連接類型 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435010 | 白色 | 插座x FNPT | 2.18“ | 450華氏度時73磅/平方英寸 | 1" | 新台幣35元 | |
435005BC | 白色 | 插座x FNPT | 1.74“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣20元 | |
435007BC | 白色 | 滑動x FNPT | 1.81“ | - | 3機構/ 4“ | 新台幣36元 | |
1435-007 | 灰色 | 插入x FNPT | 2.54“ | 280 psi @ 73度F | 3機構/ 4“ | 新台幣147元 | |
1435-020 | 灰色 | 插入x FNPT | 3.08“ | 170 psi @ 73度F | 2" | 新台幣418元 | |
435015 | 白色 | 插座x FNPT | 2.24“ | - | 1.5“ | 新台幣59元 | |
435012 | 白色 | 插座x FNPT | 2.19“ | - | 1.25“ | 新台幣53元 |