項目 | 閉門器 |
手臂材質 | 鑄鐵 |
手臂類型 | 標準 |
更緊密的表現 | 重型 |
封閉式 | 標準職責 |
關閉操作模式 | 液 |
顏色 | 鋁 |
門把手 | 非人手 |
完 | 粉末塗層 |
房屋高度 | 3.5“ |
外殼長度 | 12.25“ |
外殼寬度 | 2.25“ |
內門寬度 | 48“ |
最高 開門 | 110學位 |
安裝樣式 | 鉸鏈(拉)側,止動面(推) |
技術支持 | 24V |
從牆投影 | 2-1 / 4“ |
彈簧尺寸 | 1至4可調 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8302603000 |
產品 | 型號 | 技術支持 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
4040SE-STD 120V 鋁 | 120V | 新台幣49,535元 |