項目 | 公制電機 |
安培 | 20 |
額定電流 | 20A |
責任 | 連續 |
效率 | 0.722 |
擴展模組 | IP54 |
外形 | 1.00 |
Frame | 71 |
絕緣級別 | F |
IP等級 | IP 54的 |
kW | 0.37 |
潤滑 | 油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
安裝 | 特別 |
包裝 | PG659401.08B |
強大能力 | 0.37kW |
產品數據表 | leeson-098066-00.pdf |
迴轉 | 可逆 |
RPM | 3000RPM |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 14mm |
轉矩 | 10.5 磅。 在。 |
類別 | L71-12 |
UPC | 691720001097 |
電壓 | 24 |
額定電壓 | 24V |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
答:安裝過程中,正確對準、牢固安裝和確保適當通風對於防止過熱和過早磨損至關重要。
答:是的,透過反轉流經定子繞組的電流方向,馬達可以沿任一方向旋轉。
A. 清潔、檢查連接和檢查磨損跡象可以延長馬達的使用壽命。
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 安培 | 裝配 | 安裝 | 包裝 | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣24,241元 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣26,579元 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣12,399元 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣33,143元 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣22,453元 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣42,286元 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣21,807元 |