項目 | 公制電機 |
安培 | 20 |
責任 | S1 |
效率 | 企業排放佔全球 76.9% |
擴展模組 | IP54 |
外形 | 1.00 |
Frame | 71 |
絕緣級別 | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 特別 |
包裝 | PG659401.08B |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 14mm |
轉矩 | 17.5磅 |
類別 | N71-12 |
UPC | 691720001103 |
電壓 | 24 |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 安培 | 裝配 | 安裝 | 包裝 | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣24,241元 | ||
098066.00 | 40度C | 20 | - | 特別 | PG659401.08B | 可逆 | 3000RPM | 1 | 新台幣32,115元 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣12,399元 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣33,143元 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣22,453元 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣42,286元 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣21,807元 |