項目 | DC摩打 |
安培 | 13.5 |
責任 | 繼續 |
效率 | 企業排放佔全球 74.1% |
擴展模組 | TEFC |
外形 | 1.00 |
Frame | 56C |
HP | 1/2 |
絕緣級別 | F |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | C面剛性 |
包裝 | PG659201.04A |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
轉矩 | 17.5磅 |
類別 | DF |
電壓 | 36 |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 安培 | 額定電流 | 安裝 | 產量 | 總長度 | 包裝 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098382.00 | F | 11 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣23,077元 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣28,866元 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣31,780元 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣29,931元 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C面剛性 | - | - | PG659401.04Z | 偵查 | 新台幣42,939元 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | 剛性C底座 | 0.25千瓦 | 10.77“ | PG659301.04A | 可逆 | 新台幣30,334元 | ||
108051.00 | F | 20 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣29,652元 |