項目 | DC摩打 |
安培 | 13.5 |
軸承尺寸 | 6203 |
額定電流 | 13.5A |
責任 | 連續 |
效率 | 0.703 |
擴展模組 | 全封閉不通風 |
外形 | 1.00 |
Frame | S56C |
框架尺寸 | 4.47“ |
HP | 1/3 |
絕緣級別 | F |
最高 環境溫度。 | 40 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 40度C |
安裝 | 剛性C底座 |
產量 | 0.25千瓦 |
輸出馬力 | 0.33馬力 |
總長度 | 10.77“ |
包裝 | PG659301.04A |
產品數據表 | leeson-108050-00.pdf |
迴轉 | 可逆 |
RPM | 1800轉 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 0.625“ |
軸伸(英寸) | 2.06“ |
熱保護 | 無保護 |
轉矩 | 11.7 磅。 在。 |
類別 | DN |
電壓 | 24 |
額定電壓 | 24V |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 20.17 |
A. 換向器充當開關,在旋轉時反轉電樞線圈中的電流方向。 這種反轉電流方向對於維持持續旋轉至關重要。
答:是的,馬達可以在沒有永久磁鐵的情況下運行,透過使用勵磁線圈(電磁體)產生必要的磁場。 這種設計常見於較大的直流馬達。
A. 需要定期檢查和更換電刷,以確保電氣接觸一致。 換向器可能需要偶爾清潔,以防止碎片堆積影響其運作。
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 安培 | 額定電流 | 安裝 | 產量 | 總長度 | 包裝 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣7,834元 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣23,077元 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣28,866元 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣31,780元 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣29,931元 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C面剛性 | - | - | PG659401.04Z | 偵查 | 新台幣42,939元 | ||
108051.00 | F | 20 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣29,652元 |