項目 | 單相電動機 |
裝配 | LO101405 |
推薦碼 | K |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 48 |
滿載電流 | 3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | .246 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CEJ67CV |
安裝 | 彈性基地 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 94 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
類別 | KD |
UPC | 691720005507 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 23.16 |
船長(厘米) | 40.94 |
船寬(厘米) | 26.04 |