項目 | 碼頭密封/庇護所組合 |
附件類型 | 安裝到裝貨月台門上 |
顏色 | 黑色,黃色 |
壓縮長度 | 5" |
門高 | 90“ |
門寬 | 96“ |
落幕 | 30“ |
適合門寬 | 8英尺 |
框架材質 | 女性化的木頭 |
頁眉高度 | 4" |
身高 | 126“ |
包括 | 安裝硬件 |
總長: | 10“ |
材料 | 乙烯基塗層尼龍 |
最高門高 | 10英尺 |
總高度 | 126“ |
總寬度 | 114“ |
產品數據表 | Vestil-rp-d-150-650-10.pdf |
投影 | 10“ |
庇護所材料 | 乙烯基塗層尼龍、聚氨酯泡沫 |
側面高度 | 120“ |
邊寬 | 12“ |
標準導柄高度 | 30“ |
頂部密封高度 | 4" |
信號寬度 | 114“ |
船重(kg) | 126 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 320.04 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3925200091 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頁眉高度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D-150 / 650-20 | 6" | 20“ | 新台幣87,057元 | 詢價
| |
D-150 / 650-12 | 4" | 12“ | 新台幣79,365元 | 詢價
| |
D-150 / 650-11 | 4" | 11“ | 新台幣73,371元 | 詢價
| |
D-150 / 650-13 | 6" | 13“ | 新台幣62,817元 | 詢價
| |
D-150 / 650-14 | 6" | 14“ | 新台幣65,186元 | 詢價
| |
D-150 / 650-15 | 6" | 15“ | 新台幣66,482元 | 詢價
| |
D-150 / 650-16 | 6" | 16“ | 新台幣67,595元 | 詢價
|