項目 | DC摩打 |
安培 | 2.7 |
裝配 | 040026 |
責任 | S1 |
效率 | 企業排放佔全球 71% |
擴展模組 | IP55 |
外形 | 1.05 |
Frame | 80D |
絕緣級別 | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 公制 |
包裝 | PG659401.04B |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 1750 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 19mm |
轉矩 | 12磅 |
類別 | U80-14 |
UPC | 691720343067 |
電壓 | 180 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |