項目 | 農用電動機 |
裝配 | 042545 |
推薦碼 | L |
設計 | L |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56 |
滿載電流 | 8.8 / 4.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | .37 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CED4705 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 58 |
保護的故事 | 說明書 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | CF |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 電機熱保護 | 裝配 | 設計 | 功率因數 | 軸直徑 | 類別 | 電壓 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110087.00 | CED2715 | 042545 | L | 64 | 5機構/ 8“ | CF | 115 / 208-230 | 56 | 新台幣25,381元 | ||
110088.00 | CED2797 | 042545 | N | 63 | 5機構/ 8“ | CF | 115 / 208-230 | 56 | 新台幣36,254元 | ||
110089.00 | CED2705 | 042540 | L | 73 | 5機構/ 8“ | KF | 115 / 208-230 | 56H | 新台幣38,783元 | ||
110090.00 | CED3706 | 042540 | L | 86 | 7機構/ 8“ | KF | 230 | 56HZ | 新台幣44,838元 | ||
113256.00 | CED3769 | 042545 | L | 55 | 5機構/ 8“ | CF | 115 / 208-230 | 56 | 新台幣26,227元 | ||
113938.00 | CED2705 | 042540 | L | 73 | 7機構/ 8“ | KF | 115 / 208-230 | 56HZ | 新台幣45,141元 | ||
131541.00 | BRD2971 | 180-033 | L | 75 | 1 1機構/ 8“ | CF | 115 / 208-230 | 182T | 新台幣56,373元 |