項目 | 暖通空調電機 |
裝配 | 042500 |
推薦碼 | J |
設計 | B |
責任 | 空運 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56Y |
滿載電流 | 5.7-5.6 / 2.8 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 1.12 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | MWJ44KR |
安裝 | 圓形收腹帶 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 68 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | REV |
RPM | 1200 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | TD |
電壓 | 208-230 / 460 |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
A. 這種潤滑脂在高溫(-20 到 300 華氏度)下為滾珠軸承提供潤滑。
答:該電機在滿負載條件下的效率為 79%。