項目 | 防爆電機 |
裝配 | A-S90894 |
推薦碼 | M |
設計 | N |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 10.6 / 5.3-5.3 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | .56 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CEJ52CV |
安裝 | 圓形 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 71.9 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | 固定CW |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | CX |
UPC | 691720255995 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 19.35 |
船高(厘米) | 23.16 |
船長(厘米) | 40.94 |
船寬(厘米) | 26.04 |
產品 | 型號 | 功率因數 | 裝配 | 設計 | 迴轉 | 類別 | Frame | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111095.00 | 58 | A-S90887 | N | 選擇性逆時針 | CX | 56C | 7 / 3.2-3.5 | 1/3 | 新台幣36,166元 | ||
111097.00 | 71.9 | A-S90894 | N | 選擇性逆時針 | CX | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | 新台幣39,213元 | ||
114424.00 | 81.5 | - | L | 選擇性逆時針 | KX | 56C | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | 新台幣52,133元 | ||
114425.00 | 87.5 | - | L | 選擇性逆時針 | KX | 56C | 20 / 10.8-10 | 2 | 新台幣57,170元 | ||
116181.00 | 87.5 | - | L | 固定CW | CX | 56J | 20 / 10.8-10 | 2 | 新台幣58,152元 | ||
116183.00 | 81.5 | A-S90887 | L | 固定CW | KX | 56J | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | 新台幣53,518元 | ||
116185.00 | 76 | - | N | 固定CW | CX | 56J | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | 新台幣41,731元 |