項目 | 單相電動機 |
推薦碼 | L |
設計 | N |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載電流 | 8.8 / 4.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.37 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CED4705 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 58 |
保護的故事 | 說明書 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | CF |
UPC | 691720328743 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | kW | 電機熱保護 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116487.00 | 10.8 / 5.4 | 3/4 | 0.56 | CED2715 | 64 | 新台幣20,025元 |