項目 | 防爆電機 |
裝配 | A-S90887 |
推薦碼 | J |
設計 | N |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 13.4 / 6.8-6.7 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.75 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CEJ50CY |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 69.5 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | CX |
UPC | 691720341858 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 23.16 |
船長(厘米) | 40.94 |
船寬(厘米) | 26.04 |
產品 | 型號 | RPM | 裝配 | 設計 | 類別 | 滿載電流 | HP | kW | 電機熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116605.00 | 3600 | A-S90894 | N | CX | 7 / 3.2-3.5 | 1/3 | .246 | CEJ66CV | 新台幣47,423元 | ||
116606.00 | 1800 | 042524 | N | CX | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | .246 | MGJ57AL | 新台幣39,087元 | ||
116607.00 | 1200 | A-S90894 | N | CX | 7.8 / 3.6-3.9 | 1/3 | .246 | MEJ56RX | 新台幣44,804元 | ||
116608.00 | 3600 | A-S90887 | N | CX | 8.4 / 4-4.2 | 1/2 | .37 | CEJ66CV | 新台幣37,727元 | ||
116609.00 | 1800 | A-S90894 | N | CX | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | .37 | MEJ36AV | 新台幣43,369元 | ||
116610.00 | 1200 | 042524 | L | KX | 9.6 / 4.7-4.8 | 1/2 | .37 | MEJ30AL | 新台幣48,531元 | ||
116611.00 | 3600 | A-S90894 | N | CX | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | .56 | CEJ52CV | 新台幣40,371元 |