項目 | 農用電動機 |
推薦碼 | L |
設計 | L |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56 |
滿載電流 | 11 / 5.4-5.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.56 |
潤滑 | 校驗 |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CED2791 |
安裝 | 死板 |
包裝 | F |
段落 | 1 |
功率因數 | 71 |
保護的故事 | 說明書 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | CF |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 14.85 |
船高(厘米) | 23.83 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 31.12 |
產品 | 型號 | 類別 | 設計 | Frame | 電壓 | 滿載電流 | HP | kW | 電機熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117862.00 | CF | N | 56 | 115 / 208-230 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | 0.25 | MED4772 | 新台幣14,974元 | ||
117863.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | .37 | MED3778 | 新台幣16,122元 | ||
117865.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1 | .75 | CED3706 | 新台幣21,857元 | ||
117866.00 | KF | L | 56H | 115 / 208-230 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | BRD2997 | 新台幣26,578元 | ||
117867.00 | KF | L | 56HZ | 115 / 230 | 18.8 / 9.4 | 2 | 1.49 | BRJ45DA | 新台幣30,385元 |